※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
磁製乳鉢
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
150
60
90
120
150
180
210
240
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42735736
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
150
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
内径(Φmm)
132
全高(mm)
80
内高(mm)
73
全長×先端径(mm)
(乳棒)157×Φ36