※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
極薄NSローヘッド(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M10
長さ(mm)
8
8
10
20
30
ねじピッチ
0.7
0.7
0.8
1.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42736836
品番
M4×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1.7
寸法S(mm)
2
表面処理
クロメート
頭部形状
極薄ローヘッド
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(Φmm)
8