※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
極薄NSローヘッド(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M4
M5
M10
長さ(mm)
10
8
10
20
30
ねじピッチ
1.25
0.7
0.8
1.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42736924
品番
M8×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
10
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)4.2
寸法S(mm)
4
表面処理
クロメート
頭部形状
極薄ローヘッド
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(Φmm)
13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42736924
M8×10
42800965
M8×10
極薄NSローヘッド(鉄/クロメート)(パック品)
日産ネジ
1パック(2個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました