曜日別特売
M5×16 極薄NSローヘッド(鉄/亜鉛黒)(小箱) 日産ネジ 42737387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×16 極薄NSローヘッド(鉄/亜鉛黒)(小箱) 日産ネジ 42737387
M5×16 極薄NSローヘッド(鉄/亜鉛黒)(小箱) 日産ネジ 42737387

極薄NSローヘッド(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(400個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)16
ねじピッチ0.8
内容量1箱(400個)注文コード42737387品番M5×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)16材質寸法t(mm)(最小)1.8寸法S(mm)2表面処理亜鉛黒頭部形状極薄ローヘッド寸法K(mm)1.5寸法dk(Φmm)9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42737387M5×1642801421M5×16M5×16 極薄NSローヘッド(鉄/亜鉛黒)(パック品) 日産ネジ 42801421極薄NSローヘッド(鉄/亜鉛黒)(パック品)日産ネジ1パック(3個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1172:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする