※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
極薄NSローヘッド(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M3
M5
M10
長さ(mm)
25
6
16
ねじピッチ
1.25
0.5
0.8
1.5
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42737441
品番
M8×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
25
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)4.2
寸法S(mm)
4
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
極薄ローヘッド
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(Φmm)
13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42737441
M8×25
42801482
M8×25
極薄NSローヘッド(鉄/亜鉛黒)(パック品)
日産ネジ
1パック(2個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました