※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
極薄NSローヘッド(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
M3
M5
M10
長さ(mm)
16
6
16
ねじピッチ
1.5
0.5
0.8
1.5
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42737466
品番
M10×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
16
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)4.2
寸法S(mm)
5
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
極薄ローヘッド
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(Φmm)
16