※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
四角頭付テーパねじプラグ - SH型(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
注文コード
42737694
品番
R1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
R1/8
山数
28
長さ(mm)
16
材質
鉄
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
7
寸法m(mm)
7
寸法n(mm)
9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42737694
R1/8
42801735
R1/8
四角頭付テーパねじプラグ - SH型(鉄/クロメート)(パック品)
日産ネジ
1パック(5個)
¥
529
税込
¥582
注文コードが変更になりました