曜日別特売
NO.4WFG ウエハー用フラットピンセット Ideal-Tek 42738439

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウエハー用フラットピンセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード42738439品番NO.4WFG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,840販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすい物の取り扱いに最適。
ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでつや消し。
サイズが豊富なので、必要に応じて選択できます。
非磁性、耐酸性。

寸法A(mm)12寸法D(mm)4寸法E(mm)2.5寸法B(mm)9寸法C(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする