※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハマー
マイクロ剪刀
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42742903
品番
HSB 552-11
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
軽いタッチで切ることができます。
先端に125°の角度が付いています。ティッシュカルチャーなどにご利用下さい。
グリップ部は滑りにくくなっています。
全長(mm)
110
仕様
Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
種別
角度付
材質
Germany Stainless(18-8ステンレス製)
刃渡り(mm)
10.5