曜日別特売
HSB 554-14 マイクロ剪刀 直剪刀 ハマー 42742919

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロ剪刀 直剪刀

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42742919品番HSB 554-14
参考基準価格(税別)¥57,280販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

軽いタッチで切ることができます。
握りやすい長さで、グリップは持ちやすい半月型です。

全長(mm)140仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別直剪刀材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)刃渡り(mm)10.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ/カミソリなど」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする