ハマー
軟骨用ナイフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42742937
品番
HSB 812-18
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
仕様
Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質
刃部分:Germany Stainless(18-8ステンレス製)、柄部分:木製
全長(mm)
180
先端寸法(mm)
55