※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハマー
メス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
全長(mm)
153
130
135
140
143
153
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42743856
品番
HSB 719-45
参考基準価格(税別)
¥8,340
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
仕様
Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質
刃:Germany Stainless(18-8ステンレス製)、柄:木製
全長(mm)
153
刃渡り(mm)
45