HSC 609-12 精密ピンセット ハマー 42744924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密ピンセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)120
種別No.7
内容量1個注文コード42744924品番HSC 609-12
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。

全長(mm)120材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)種別No.7先端径(mm)0.3仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする