※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=1(ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
6
8
10
12
16
20
14
25
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42748212
品番
M5×8
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
寸法t(mm)
(ボルト)最小:2.5
(平座金)1.0
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
8
材質
鉄
種類
I=1(ISOW組込)
寸法S(mm)
4
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き
寸法d(Φmm)
10
寸法K(mm)
5
寸法U(mm)
(最大)2.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
8.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。