用途屋根用塗料
戸建住宅、工場・倉庫など屋根面の新設及び塗り替え
色ノアール使用場所屋外用成分弱溶剤2液型フッ素樹脂適合下塗:2液型サビカット(鋼板屋根)、カラーベストやスレート(ハイパーシーラーエポ)容量(kg)主剤13.5、硬化剤1.5配合主剤:硬化剤=9:1適合材住宅用化粧スレート(各種新屋根材)、スレート瓦、セメント瓦(弱溶剤型シーラーまたはロック水性プロテクトルーフ サフ使用)、金属製屋根、トタン屋根(変性エポキシ系プライマーを使用)指触乾燥時間(分)(5℃)60 (23℃)30 (30℃)20希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ塗布面積(m2/kg)115~135/15セット・回危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)ハケ・ローラ:5~15、エアレス:10~20光沢つや有り油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)(5℃)5以上 (23℃)3以上 (30℃)2以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18 (23℃)6 (30℃)3危険物の性状非水溶性塗装の目安2回