※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
降矢技研
精密なべ小ねじ0番1種 鉄/ニッケル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M1.7
M1.4
M1.7
M2.0
M2.3
ねじピッチ(mm)
0.35
0.3
0.35
0.4
ねじ長さ(mm)
2.5
1.4
1.8
2
3
2.2
2.5
1.5
3.5
8
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
42750883
品番
5-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途
精密部品の締結
材質
鉄
頭部形状
なべ
ねじ長さ(mm)
2.5
ねじの呼び
M1.7
表面処理
ニッケル
ねじピッチ(mm)
0.35
十字穴番号
0番
呼び径
M1.7
頭部径(Φmm)
2.5
頭部高さ(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。