7-29 精密なべ小ねじ0番1種 鉄/ニッケル 降矢技研 42750969

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密なべ小ねじ0番1種 鉄/ニッケル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
ねじの呼びM2.3
ねじピッチ(mm)0.4
ねじ長さ(mm)8
内容量1袋(100本)注文コード42750969品番7-29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ

用途精密部品の締結材質頭部形状なべねじ長さ(mm)8ねじの呼びM2.3表面処理ニッケルねじピッチ(mm)0.4十字穴番号0番呼び径M2.3頭部径(Φmm)3.5頭部高さ(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2317:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする