※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
降矢技研
精密なべ小ねじ0番3種 鉄/ニッケル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M1.6
M1.2
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
ねじピッチ(mm)
0.35
0.25
0.3
0.35
0.4
ねじ長さ(mm)
5
1.6
1.8
7
5
2
2.5
3
6
10
4
8
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
42751617
品番
4-151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途
精密部品の締結
ねじの呼び
M1.6
ねじ長さ(mm)
5
材質
鉄
表面処理
ニッケル
ねじピッチ(mm)
0.35
十字穴番号
0番
呼び径
M1.6
頭部形状
なべ
頭部径(Φmm)
2.8
頭部高さ(mm)
0.85
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。