※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
降矢技研
精密なべタップタイプ(P)0番1種 鉄/三価白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
ねじピッチ(mm)
0.64
0.64
0.79
ねじ長さ(mm)
3
5
2.5
3
4
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
42752159
品番
5-1969
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(P)
用途
精密部品の締結
ねじ長さ(mm)
3
材質
鉄
表面処理
三価 白
ねじピッチ(mm)
0.64
十字穴番号
0番
呼び径(mm)
1.7
頭部形状
なべ
頭部径(Φmm)
2.5
頭部高さ(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。