※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
降矢技研
精密サラタップタイプ(B)0番3種 鉄/三価黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
ねじピッチ(mm)
0.91
0.5
0.64
0.79
0.91
ねじ長さ(mm)
5
4
5
6
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
42752904
品番
9-1597
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途
精密部品の締結
ねじ長さ(mm)
5
材質
鉄
表面処理
三価 黒
ねじピッチ(mm)
0.91
十字穴番号
0番
呼び径(mm)
2.6
頭部形状
サラ頭
頭部径(Φmm)
4.5
頭部高さ(mm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。