※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
降矢技研
精密サラ小ねじ0番1種 ステンレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M1.4
M1.4
M1.6
ねじピッチ(mm)
0.3
0.3
0.35
ねじ長さ(mm)
2.4
2.4
10
6
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
42753263
品番
3-2638
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途
精密部品の締結
材質
ステンレス
頭部形状
サラ頭
ねじ長さ(mm)
2.4
ねじの呼び
M1.4
ねじピッチ(mm)
0.3
十字穴番号
0番
呼び径
M1.4
頭部径(Φmm)
2
頭部高さ(mm)
0.45
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。