曜日別特売
6-6542 精密なべタップタイプ(B)0番3種 ステンレス 降矢技研 42753385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密なべタップタイプ(B)0番3種 ステンレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
ねじピッチ(mm)0.64
ねじ長さ(mm)12
内容量1袋(100本)注文コード42753385品番6-6542
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)

用途
精密部品の締結
材質ステンレス頭部形状なべねじ長さ(mm)12ねじピッチ(mm)0.64十字穴番号0番呼び径(mm)2頭部径(Φmm)3.5頭部高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2897:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする