※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
25
16
14
20
30
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42754521
品番
M4×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
25
材質
鉄
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法t(mm)
(最小)2
寸法S(mm)
3
表面処理
クロメート
寸法D1(Φmm)
10
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
六角穴付き
寸法d1(mm)
(最大)7
寸法K(mm)
4
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42754521
M4×25
42818702
M4×25
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂
1パック(10個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました