BR-670-BL 自作キットII ワッペン ブレイン 42754593

自作キットII ワッペン

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブルー
内容量1セット注文コード42754593品番BR-670-BL
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
1,690

お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!

用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ワッペン×2枚、穴開け用型紙ブルー直径(Φmm)穴部分:90外径(Φmm)穴部分::141
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: 空調服を4ファン仕様に改造
製造業

市販4ファン対応空調服は高いしデザインも良くなかったので
デザインが良く季節入れ替えで割引の2ファン空調服に使用。
現物合わせで穴を開けると小さいので、付属のテンプレートを
使用して開けること推奨。
接着剤塗布済みなのでアイロンによる固着ができるが洗濯で
糊が弱くなる可能性があるのでミシンで補強縫いも推奨。
空調服はしょせん消耗品なので割引品+ワッペンがコスパ良し。

対象商品 : 42754593
2022-05-04
用途: ツナギを空調服にするために

これは良い。
通常なら片側のみ貼り付けなので切り口から布が解れてきます。
しかしながらこれは両面から挟み込むように接着剤されるため、布が解れてくるような心配はありません。
しかしながら、アイロン接着は洗濯を繰り返すと剥がれてくる可能性大なのでミシン掛けすることをオススメします。
他社の片面タイプと比較して金額的にもさほど違いはないので、こちらが良いですね。

対象商品 : 42754609
2022-04-01
用途: 仕事用ツナギのファン導入の為
杉本機工サービス業

注意点としては、アイロン接着の為、ミスるとどうしようもなくなります。
2シーズンめに入ると、端の方から接着が浮いてきます。
ファンに挟み込むのは真ん中だけなので特に問題は無いです。
この手の商品は数が少ないので、とても有り難い商品です。

対象商品 : 42754609
2021-12-18
用途: 機械メンテナンス

市販ファンを用いて、自作空調服を製作するのに、最適。
一般の1枚布タイプだと、服の穴がほつれてボロボロになるし、
丸の内外を、縫わなければならないが、
これは、内側でつながって、サンドイッチにするので、
外側のみを縫えばよく、見栄えも段違いに良い。
アイロンプリントについては、所詮、剥がれるものと理解しているので、
初めから縫う前提。
2色選べるのも良い、グレーの作業着にピタリマッチした。

対象商品 : 42754593
2020-04-14
用途: 現場の建て方
ラーン・ワールド建設業・工事業

太陽のしたで仕事は大変でした。
購入後すぐ取り付けして仕事が楽に

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする