ブレイン
自作キットII ワッペン・ポケット・ループ +ファンユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
グレー
ブルー
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
42754663
品番
BR-673-GY
参考基準価格(税別)
¥16,580
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!
セット内容
ワッペン×2枚、穴開け用型紙
ファン×2個、リチウムイオンバッテリー、ケーブル、充電器
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
色
グレー
寸法(mm)
ポケット:(約)125×155、ループ:(約)30×110
直径(Φmm)
ワッペン穴部分:90
外径(Φmm)
ワッペン:140