ブレイン
XYLI FREEZE(キシリトール加工 長袖Vネックインナー) BRAINオリジナル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
42755047
品番
BR-021-M
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥3,300
生地のキシリトールに汗が反応し涼感ゲット!冷感テクノロジーインナー
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
サイズ
M
機能
キシリトール&エリスリトール加工、接触冷感、吸水速乾、UVカット、ストレッチ伸縮
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
胸囲(cm)
89~95
身長(cm)
167~173