曜日別特売
M5×15 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42755054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×15 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42755054
M5×15 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42755054

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(500個)注文コード42755054品番M5×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)15材質種類P=3(SW+JIS W組込)寸法t(mm)(最小)2.5寸法S(mm)4表面処理生地寸法D1(Φmm)12寸法T(mm)0.8頭部形状六角穴付き寸法d1(mm)(最大)8.5寸法K(mm)5穴の形状六角穴寸法dk(Φmm)8.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42755054M5×1542819235M5×15M5×15 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42819235六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/生地)(パック品)大阪魂1パック(12個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4472:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする