曜日別特売
BR-021-LL XYLI FREEZE(キシリトール加工 長袖Vネックインナー) BRAINオリジナル ブレイン 42755065

BR-021-LL XYLI FREEZE(キシリトール加工 長袖Vネックインナー) BRAINオリジナル ブレイン 42755065
BR-021-LL XYLI FREEZE(キシリトール加工 長袖Vネックインナー) BRAINオリジナル ブレイン 42755065

XYLI FREEZE(キシリトール加工 長袖Vネックインナー) BRAINオリジナル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード42755065品番BR-021-LL
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,619
販売価格(税別)
3,290

生地のキシリトールに汗が反応し涼感ゲット!冷感テクノロジーインナー

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。サイズLL機能キシリトール&エリスリトール加工、接触冷感、吸水速乾、UVカット、ストレッチ伸縮混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10胸囲(cm)97~103身長(cm)177~183
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする