付属品母乳実感哺乳びん(プラスチック製160ml)、SSサイズ(丸穴)乳首付※乳首は0ヵ月の赤ちゃん向け原材料本体キャップ、本体、さく乳口、ボトルスタンド、フード、キャップ:ポリプロピレン、ソフトカップ、シリコーン弁、さく乳口パッド、乳首:シリコーンゴム、びん:ポリフェニルサルフォン(PPSU)、チューブ(コネクター含む):シリコーンゴム・ポリプロピレン、電動部(専用充電式バッテリー含む):ABS樹脂など、ACアダプター:PPOなど消毒方法煮沸、レンジ、薬液※チューブ(コネクター含む)、電動部、ACアダプターは洗浄・消毒不可