曜日別特売
BT50-FMH22.225-60-250 カッタ用アーバ MSTコーポレーション 42760997

 

BT50-FMH22.225-60-250 カッタ用アーバ MSTコーポレーション 42760997
BT50-FMH22.225-60-250 カッタ用アーバ MSTコーポレーション 42760997

カッタ用アーバ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
L
250
ΦD
22.225
C1
Φ60
注文コード
42760997
品番
BT50-FMH22.225-60-250
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

切りくず排出、切れ刃冷却・潤滑に威力を発揮する、クーラント穴を標準装備
驚異的な高送り加工を実現!

付属品
回り止めキー
オプション
プルスタッド、回り止めキー
適合
クランプボルト:M10
W
8
L
250
H
17
Φd
2
ΦD
22.225
G
M10
D1
Φ12
C1
Φ60
K
5
図面番号
1
カッタ径
63/66
注意
※クランプボルトはカッタのメーカーや型式により形状が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする