聖和精機
フライスアーバ
正面フライスアーバA型。
寸法H3(mm)
10
寸法C5(mm)
Φ23
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
本体質量(kg)
寸法H1(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05659941
BT40-FMA31.75-045
45
31.75(h6)
1.6
30
12.7
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05659950
BT50-FMA25.4-150
150
25.4(h6)
6.4
22
9.5
¥
38,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05659968
BT50-FMA31.75-045
45
31.75(h6)
4.1
30
12.7
¥
32,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100