MSTコーポレーション
コレット/スリムラインMINI
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法L(mm)
80
55
35
110
80
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42763343
品番
CS12-3.175-80
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
3.175
質量(kg)
0.2
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
9.5
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
6
寸法D3(Φmm)
8.6
寸法M(mm)
67
寸法H1(mm)
39.4
寸法H2(mm)
74.3
寸法g(mm)
バランス値:0.7
寸法C(Φmm)
6.175
H(mm)
10
肉厚t(mm)
1.5
寸法C1(Φmm)
13.2
剛性値S(μm/kgf)
14.3
挿入部有効長(m)
110