MSTコーポレーション
サイドカッタアーバ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
70
注文コード
42763526
品番
S32-SCA25.4-30
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・L・寸法L2
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
マシニングセンタ用ツール
寸法L(mm)
70
ΦD
25.4(h6)
寸法D1(Φmm)
32
寸法W(mm)
6.35
図面番号
4
カッタ径
75~125