MSTコーポレーション
スプリングコレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(Φmm)
4.2
適合本体
CTA10 CTH10
注文コード
42764479
品番
C10-4.2-P
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・ΦD・適合本体
など
262
種類から選べます
他の種類を見る
アングルヘッドのオプション品です。
寸法D(Φmm)
4.2
適合本体
CTA10 CTH10
寸法L(mm)
26
コレット
超精密級(P級)
寸法D1(Φmm)
17.2
コレット締り代
0.2
H(mm)
16