曜日別特売
M2.6×2.5 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42764504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.6×2.5 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42764504
M2.6×2.5 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42764504

六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)2.5
2.5
5
3
8
22
4
6
12
25
14
15
16
18
20
30
40
45
50
10
35
60
ねじピッチ0.45
内容量1箱(1000個)注文コード42764504品番M2.6×2.5
販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ねじの呼びM2.6ねじピッチ0.45長さ(mm)2.5材質寸法t(mm)(最小)1欄:1.2、2欄:2寸法S(mm)(呼び)1.3表面処理生地寸法e(mm)(最小)1.427先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径寸法dp(Φmm)(最大)1.5/(最小)1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4525:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする