※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三星産業貿易
Gタイプノブボルト(G-1) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
取付長(mm)
35
10
15
20
25
30
35
40
45
50
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42765292
品番
M6×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質(ねじ部)
鉄/三価ホワイト
ねじピッチ
1
取付長(mm)
35
材質(本体)
ABS樹脂
種類
五角形
寸法D(Φmm)
22
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
14
取付部
おねじ
寸法A(Φmm)
35