※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三星産業貿易
Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M6
M6
M8
取付長(mm)
20
10
15
20
25
30
35
40
45
50
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
42765484
品番
M6×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質(ねじ部)
鉄/三価ホワイト
ねじピッチ
1
寸法L(mm)
20
取付長(mm)
20
材質(本体)
ABS樹脂
種類
五角形
寸法D(Φmm)
26
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
16
取付部
おねじ
寸法A(Φmm)
42