※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三星産業貿易
Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M8
M8
M10
取付長(mm)
15
60
50
10
35
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
42765904
品番
M8×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
材質(本体)
ABS樹脂
材質(ねじ部)
鉄/クロメート
取付長(mm)
15
種類
五角形
寸法D(Φmm)
32
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
17
取付部
おねじ
寸法A(Φmm)
45