M8×20 Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/クロメート)(小箱) 三星産業貿易 42765913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×20 Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/クロメート)(小箱) 三星産業貿易 42765913
M8×20 Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/クロメート)(小箱) 三星産業貿易 42765913

Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(70個)
ねじの呼びM8
取付長(mm)20
内容量1箱(70個)注文コード42765913品番M8×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25材質(本体)ABS樹脂材質(ねじ部)鉄/クロメート取付長(mm)20種類五角形寸法D(Φmm)32寸法B(mm)11寸法C(mm)17取付部おねじ寸法A(Φmm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする