M8×60 Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/クロメート)(小箱) 三星産業貿易 42765947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×60 Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/クロメート)(小箱) 三星産業貿易 42765947
M8×60 Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/クロメート)(小箱) 三星産業貿易 42765947

Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM8
取付長(mm)60
内容量1箱(50個)注文コード42765947品番M8×60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25材質(本体)ABS樹脂材質(ねじ部)鉄/クロメート取付長(mm)60種類五角形寸法D(Φmm)32寸法B(mm)11寸法C(mm)17取付部おねじ寸法A(Φmm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする