※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M5
M5
M6
長さ(mm)
15
9
12
15
17
19
22
27
8
18
21
ねじピッチ
0.8
0.8
1
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42768923
品番
M5×15
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
15
材質
鉄
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
17
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
12
寸法b(mm)
1
寸法d1(mm)
16
寸法H1(mm)
1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。