※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
白ユリヤ化粧ねじ No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
18
4
6
10
12
14
16
18
20
23
28
38
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42769273
品番
M3×18
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
18
材質
鉄
寸法H(mm)
5
寸法D(mm)
11
表面処理
3価ホワイト
寸法d1(mm)
10
寸法H1(mm)
0.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。