※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
白ユリヤ化粧ねじ No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじの呼び
M4
M4
M5
長さ(mm)
10
6
8
10
12
14
16
18
20
23
28
7
9
17
19
27
4
ねじピッチ
0.7
0.7
0.8
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42769456
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
10
材質
鉄
寸法H(mm)
5.5
寸法D(mm)
14
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
11
寸法b(mm)
0.7
寸法d1(mm)
13
寸法H1(mm)
1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。