タップコレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード42773143品番TC3050-M32
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ピッチ(ユニファイねじ)(山数)1 1/4ねじ寸法M32H(mm)59寸法C1(Φmm)87寸法C2(Φmm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする