MSTコーポレーション
タップコレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42773317
品番
TC1022-M18
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
60
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(ユニファイねじ)(山数)
3/4
ねじ寸法M
18
H(mm)
44
寸法C1(Φmm)
50
寸法C2(Φmm)
32