曜日別特売
M1.4×4.0 (-)すり割り付止めねじ 平先(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42774943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.4×4.0 (-)すり割り付止めねじ 平先(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42774943
M1.4×4.0 (-)すり割り付止めねじ 平先(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42774943

(-)すり割り付止めねじ 平先(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
ねじの呼びM1.4
長さ(mm)4
ねじピッチ0.3
内容量1箱(1000個)注文コード42774943品番M1.4×4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM1.4ねじピッチ0.3長さ(mm)4材質寸法A(mm)(最大)0.45/(最小0.31表面処理亜鉛黒先端形状平先寸法b(mm)(最大)0.52/(最小0.4穴の形状すりわり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42774952
2022-02-09
用途: フィルムカメラのダイヤル固定に使用
製造業

昔々のフィルムカメラ、ニコンFEのシャッタースピードダイヤル固定のイモねじが、分解清掃時に3個中2個砕け(経年劣化か?)こんなねじあるのかな?と探していたんですがモノタロウさんで発見!計ったサイズとぴったり・・・・なんですが1000個とびっくり数量!でもあるだけで嬉しいですから即購入しました。亜鉛黒色でダイヤルにねじ込むと目立たずにステキです!バッチリ。ただ・・・・あと300台以上分が手元に余っている状態に(^^;)願わくば10個で500円くらいで販売してくれれば嬉しいですね。
それでもホントに有り難かったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1293:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする