※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 全ねじ(SUS316L)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1パック(4個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M8
M3
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M22
M24
長さ(mm)
75
15
16
65
70
75
85
55
90
20
80
100
35
45
110
120
50
150
ねじピッチ
1.25
0.5
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42787622
品番
M8×75
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
SUS316L
長さ(mm)
75
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
約15
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目