※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
TRXローヘッドCAP(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
25
8
10
12
15
20
25
30
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全22種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42793134
品番
M3×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M3
頭部形状
ローヘッド
長さ(mm)
25
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
(最大)1.27
寸法d2(mm)
(最大)5.5
寸法K(mm)
(最大)2.4
ドライブサイズ
10