※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
TRXローヘッドCAP(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
12
8
10
12
15
20
25
30
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
全22種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42793274
品番
M6×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M6
頭部形状
ローヘッド
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
(最大)2.29
寸法d2(mm)
(最大)10
寸法K(mm)
(最大)4.4
ドライブサイズ
30