曜日別特売
M6×30 TRXローヘッドCAP(ステンレス) 日産ネジ 42793292

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×30 TRXローヘッドCAP(ステンレス) 日産ネジ 42793292
M6×30 TRXローヘッドCAP(ステンレス) 日産ネジ 42793292

TRXローヘッドCAP(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM6
長さ(mm)30
ねじピッチ1
内容量1個注文コード42793292品番M6×30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
材質ステンレスねじの呼びM6頭部形状ローヘッド長さ(mm)30ねじピッチ1寸法t(mm)(最大)2.29寸法d2(mm)(最大)10寸法K(mm)(最大)4.4ドライブサイズ30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4409:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする